Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 8.0 B180

  • ERIKS:11676095
  • Fabrikant:7320760419403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,32/ stukexcl. btw

€ 45,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B180
Type
NC - Reamer for High Precision Chucks
Werkende lengte
33 mm
Totale lengte
117 mm
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-sneldraaistaal
Met koelkanaal
Nee