Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 6.0 B180

  • ERIKS:11676075
  • Fabrikant:7320760419205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 30,04/ stukexcl. btw

€ 36,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B180
Type
NC - Reamer for High Precision Chucks
Werkende lengte
1.0236 in
Werkende lengte
26 mm
Totale lengte
3.6614 in
Totale lengte
93 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee