Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 5.0 B180

  • ERIKS:11676065
  • Fabrikant:7320760419106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,16/ stukexcl. btw

€ 34,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B180
Type
NC - Reamer for High Precision Chucks
Werkende lengte
0.9055 in
Werkende lengte
23 mm
Totale lengte
3.3858 in
Totale lengte
86 mm
Schachtdiameter
0.1969 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee