Eriks
DORMER

DORMER HSS-E MC-Mach.ruimer DIN208 B 7.0 B161

  • ERIKS:11675867
  • Fabrikant:7320760050095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 68,08/ stukexcl. btw

€ 82,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B161
Type
Machine Reamer
Werkende lengte
1.2205 in
Werkende lengte
31 mm
Totale lengte
5.9055 in
Totale lengte
150 mm
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee