Eriks
DORMER

DORMER HSS-E MC-Mach.ruimer DIN208 B 6.0 B161

  • ERIKS:11675866
  • Fabrikant:7320760050088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 65,52/ stukexcl. btw

€ 79,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B161
Type
Machine Reamer
Werkende lengte
26 mm
Totale lengte
138 mm
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-sneldraaistaal
Met koelkanaal
Nee