Eriks
DORMER

DORMER HSS-E MC-Mach.ruimer DIN208 B 15.0 B161

  • ERIKS:11675854
  • Fabrikant:7320760049365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 85,60/ stukexcl. btw

€ 103,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B161
Type
Machine Reamer
Werkende lengte
1.9685 in
Werkende lengte
50 mm
Totale lengte
8.0315 in
Totale lengte
204 mm
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee