Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Mach.ruimer DIN212 B/D 8.02 B170

  • ERIKS:11675998
  • Fabrikant:7320760136782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 42,64/ stukexcl. btw

€ 51,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B170
Type
Machine Centesimal Reamer
Werkende lengte
1.2992 in
Werkende lengte
33 mm
Totale lengte
4.6063 in
Totale lengte
117 mm
Schachtdiameter
0.315 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee