€ 39,80/ stukexcl. btw
€ 48,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B170 |
Type | Machine Centesimal Reamer |
Werkende lengte | 1.0236 in |
Werkende lengte | 26 mm |
Totale lengte | 3.6614 in |
Totale lengte | 93 mm |
Schachtdiameter | 0.2205 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Kobalt-snelstaal |
Met koelkanaal | Nee |