Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Mach.ruimer DIN212 B/D 10.98 B170

  • ERIKS:11675909
  • Fabrikant:7320760129883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 67,28/ stukexcl. btw

€ 81,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B170
Type
Machine Centesimal Reamer
Werkende lengte
1.6142 in
Werkende lengte
41 mm
Totale lengte
5.5906 in
Totale lengte
142 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee