€ 37,28/ stukexcl. btw
€ 45,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B170 |
Type | Machine Centesimal Reamer |
Werkende lengte | 0.4331 in |
Werkende lengte | 11 mm |
Totale lengte | 1.9291 in |
Totale lengte | 49 mm |
Schachtdiameter | 0.0787 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Kobalt-snelstaal |
Met koelkanaal | Nee |