Eriks
DORMER

DORMER HSS-E lange productieboor met cilindrische schacht DIN 340 130° ongecoat Ø 6X 139 mm

  • ERIKS:11920193
  • Fabrikant:7320760057865
Image 1
HSS-E lange productieboor met cilindrische schacht DIN 340 130° ongecoat 10xD voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%
Opslaan in lijst

€ 25,17/ stukexcl. btw

€ 30,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
6 mm
Snijlengte
91 mm
Totale lengte
139 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co