Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons Ø 8.5X 117 mm

  • ERIKS:23092379
  • Fabrikant:7320760375594
Image 1
HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², nodulair gietijzer <1000 N/mm², titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 19,15/ stukexcl. btw

€ 23,17incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER