Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons Ø 1.5X 40 mm

  • ERIKS:23092356
  • Fabrikant:7320760375891
Image 1
HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², nodulair gietijzer <1000 N/mm², titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER