Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat Ø 8.5X 117 mm

  • ERIKS:11919726
  • Fabrikant:7320760047255
Image 1
HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat 6xD voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%
Opslaan in lijst

€ 25,52/ stukexcl. btw

€ 30,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co