Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat Ø 3.3X 65 mm

  • ERIKS:11919664
  • Fabrikant:7320760046562
Image 1
HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat 6xD voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
3.3 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co