Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 8.5X 390 mm

  • ERIKS:23287909
  • Fabrikant:7320760148952
Image 1
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
265 mm
Totale lengte
390 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1869/3
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co