Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.5X 350 mm

  • ERIKS:11675653
  • Fabrikant:7320760148914
Image 1
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 72,80/ stukexcl. btw

€ 88,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
235 mm
Totale lengte
350 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1869/3
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co