Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat Ø 6.35X 330 mm

  • ERIKS:11675644
  • Fabrikant:7320760347331
Image 1
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
6.35 mm
Diameter
1/4 in
Snijlengte
225 mm
Totale lengte
330 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1869/3
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co