Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat Ø 4X 220 mm

  • ERIKS:23092399
  • Fabrikant:7320760148723
Image 1
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/2 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 28,67/ stukexcl. btw

€ 34,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
4 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
220 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1869/2
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co