Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat Ø 5X 195 mm

  • ERIKS:11675595
  • Fabrikant:7320760148594
Image 1
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
5 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
195 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1869/1
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co