€ 5,29/ stukexcl. btw
€ 6,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Brons |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS-co |