Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons Ø 3.5X 52 mm

  • ERIKS:11673199
  • Fabrikant:7320760015377
Image 1
HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer <1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm² en metaalkeramiek <550 HB
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
3.5 mm
Snijlengte
20 mm
Totale lengte
52 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Brons
Materiaal
HSS-co