Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat Ø 6.5X 70 mm

  • ERIKS:11919948
  • Fabrikant:7320760051337
Image 1
HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co