DORMER HSS Combi-boortap voor metrische schroefdraad C stoomontlaten 1.5xD doorlopende gaten M6 M6X1
ERIKS:11681651
Fabrikant:7320760127575
HSS Combi-boortap voor metrische schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten