Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat Ø 2.5X 45 mm

  • ERIKS:23087136
  • Fabrikant:7320760030752
Image 1
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Opslaan in lijst

€ 9,59/ stukexcl. btw

€ 11,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
45 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
333A
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS