Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat Ø 0.8X 25 mm

  • ERIKS:23087130
  • Fabrikant:7320760030691
Image 1
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Opslaan in lijst

€ 8,23/ stukexcl. btw

€ 9,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
0.8 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
333A
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS