Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat Ø 2.5X 50 mm

  • ERIKS:11673884
  • Fabrikant:7320760138908
Image 1
HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
2.5 mm
Snijlengte
4.5 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS