Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat in set van 5 stuks A200: 1.0 mm - 4.0 mm

  • ERIKS:11673941
  • Fabrikant:7320760616321
Image 1
HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat in set van 5 stuks
A200: 1.0 mm - 4.0 mm
Opslaan in lijst

€ 58,66/ stukexcl. btw

€ 70,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
333A
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS