Eriks
DORMER

DORMER HSS Centreerboor radius .8X3.15 A210

  • ERIKS:23092345
  • Fabrikant:7320760031049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A210
Type
Centre Drill
Diameter
0.8 mm
Totale lengte
25 mm
Lengte
25 mm
Type
Centreerboor
Nom. diameter
0.0315 in
Nom. diameter
0.8 mm
Asdiameter
3.15 mm
Schachtdiameter
0.124 in
Schachtvorm
Cilindrisch
Totale lengte
0.9843 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt
118 °
Met afgevlakte kant
Nee