€ 12,39/ stukexcl. btw
€ 14,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A201 |
Type | Centre Drill |
Diameter | 3.15 mm |
Totale lengte | 56 mm |
Lengte | 56 mm |
Type | Centreerboor |
Nom. diameter | 0.124 in |
Nom. diameter | 3.15 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Schachtdiameter | 0.3937 in |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Totale lengte | 2.2047 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechts |
Snijmateriaal | HSS |
Hoek van de punt | 122 ° |
Met afgevlakte kant | Nee |