Eriks
DORMER

DORMER HSS Afkortzaag DIN1837 HZ 250X2X128 D752

  • ERIKS:11678930
  • Fabrikant:7320760285923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 148,00/ stukexcl. btw

€ 179,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
D752
Type
Metal Slitting Saw Coarse
Diameter
250 mm
Snijlengte
2 mm
Materiaal
HSS
Totale lengte
250 mm
Coating
Gevaporiseerd
Asdiameter
32 mm
Snijvlak
128
Breedte
2 mm
Aantal tanden
128