Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 5-snijder Ø 22X 104 mm

  • ERIKS:11678512
  • Fabrikant:7320760075883
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 45° Super-G gecoat 3/6-snijder voor staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 154,80/ stukexcl. btw

€ 187,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
22 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
5
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Coating
Alcrona