€ 128,88/ stukexcl. btw
€ 155,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 20 mm |
Max. werklengte | 38 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Totale lengte | 104 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 844K |
Coating | Alcrona |