€ 54,86/ stukexcl. btw
€ 66,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 10 mm |
Max. werklengte | 22 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 72 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 844K |
Coating | Alcrona |