Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 5-snijder Ø 25.4X 121 mm

  • ERIKS:12142736
  • Fabrikant:7320760640241
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 169,60/ stukexcl. btw

€ 205,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
25.4 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
121 mm
Snijvlak
5
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K