Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 4-snijder Ø 8X 69 mm

  • ERIKS:11677346
  • Fabrikant:7320760354841
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 34,88/ stukexcl. btw

€ 42,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K