Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N ongecoat 4-snijder Ø 13X 83 mm

  • ERIKS:11677319
  • Fabrikant:7320760354612
Image 1
HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 60,24/ stukexcl. btw

€ 72,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Stiftfrees
Diameter
13 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K