€ 44,86/ stukexcl. btw
€ 54,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 8 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 69 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | E8 |