€ 37,94/ stukexcl. btw
€ 45,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
Snijvlak | 3 |
Opnamesysteem | Weldon |
Materiaal | HSS-E PM |
DIN-norm | 844K |
Tolerantie | E8 |