Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 4X 55 mm

  • ERIKS:11677677
  • Fabrikant:7320760573037
Image 1
HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 38,09/ stukexcl. btw

€ 46,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8