Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 14X 83 mm

  • ERIKS:11677672
  • Fabrikant:7320760572986
Image 1
HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8