Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N Super-G gecoat 3-snijder Ø 10X 72 mm

  • ERIKS:11677670
  • Fabrikant:7320760572962
Image 1
HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal <1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 49,18/ stukexcl. btw

€ 59,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Materiaal
HSS-E PM
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8