€ 56,09/ stukexcl. btw
€ 67,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Totale lengte | 69 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 844 K |
Type | Ruwfrees |
Coating | Alcrona |
Materiaal | HSS-E PM |
Asdiameter | 10 m |
Snijvlak | 4 |
Tolerantie | K12 |