Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA Super-G gecoat 4-snijder Ø28X121mm

  • ERIKS:11678007
  • Fabrikant:7320760070062
Image 1
HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA 35° Super-G gecoat 4-snijder voor gelegeerd staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 272,16/ stukexcl. btw

€ 329,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
28 mm
Snijlengte
45 mm
Totale lengte
121 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844 K
Type
Ruwfrees
Coating
Alcrona
Materiaal
HSS-E PM
Asdiameter
10 m
Snijvlak
4
Tolerantie
K12