Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA Super-G gecoat 4-snijder Ø12X83mm

  • ERIKS:11677998
  • Fabrikant:7320760069998
Image 1
HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA 35° Super-G gecoat 4-snijder voor gelegeerd staal <1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si >10%
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
12 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
83 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844 K
Type
Ruwfrees
Coating
Alcrona
Materiaal
HSS-E PM
Asdiameter
12 m
Snijvlak
4
Tolerantie
K12