€ 61,56/ stukexcl. btw
€ 74,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 10 mm |
Snijlengte | 22 mm |
Totale lengte | 72 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
DIN-norm | 844 K |
Type | Ruwfrees |
Coating | Alcrona |
Materiaal | HSS-E PM |
Asdiameter | 10 m |
Snijvlak | 4 |
Tolerantie | K12 |