Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Machinetap voor metrische schroefdraad witring DIN 376 C genitreerd 2xD blinde en doorlopende gaten M24X3

  • ERIKS:11679935
  • Fabrikant:7320760087336
Image 1
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring stoomontlaten DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten
Opslaan in lijst

€ 124,00/ stukexcl. btw

€ 150,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
376 C
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
18 mm