€ 61,52/ stukexcl. btw
€ 74,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 376 C |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |