€ 60,00/ stukexcl. btw
€ 72,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 376 C |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |