Eriks
DORMER

DORMER HSCo-XP Machinetap voor metrische schroefdraad witring DIN 376 C genitreerd 2xD blinde en doorlopende gaten M12X1.75

  • ERIKS:11679929
  • Fabrikant:7320760087275
Image 1
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring stoomontlaten DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten
Opslaan in lijst

€ 42,80/ stukexcl. btw

€ 51,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
DIN-norm
376 C
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
23 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm